Blocchetto di pietra abrasiva universale G

Codice art.: 557660 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di finezza grosso
    Lunghezza 80 mm
    Larghezza 50 mm
    Altezza 20 mm
    Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 557660 G
    EAN / GTIN 4045197241757
    Codice del produttore 557660 G

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all’acqua e all’olio.
    Esecuzione economica con corindone (A).

    Uso:

    Universale per pulire, lucidare, livellare, opacizzare e smerigliare tutti i materiali.

    Nota:

    Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne aumentano l’efficacia.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello