Set di 50 fogli carta abrasiva foro 8x 120

Codice art.: 557576 120
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 40.06 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana 120
Grado di finezza medio
Larghezza 93 mm
Lunghezza 185 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557576 120
EAN / GTIN 4002748356377
Codice del produttore 135637

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carta B o C flessibile al lattice ricoperta di corindone (542B7 / 542C7). Lato posteriore con chiusura a strappo per sostituzione del foglio rapida e maggiore resistenza.

Vantaggi:

Levigatura di legno e vernice
  • Eccellente adesione della grana − lunga durata, nessun danneggiamento delle superfici per rottura precoce della grana.
  • Gli additivi antipolvere impediscono l’adesione della polvere prodotta.
  • Corindone di alta qualità per il massimo potere abrasivo fino alla fine.

Uso:

Levigatura di primer, stucco, vernici di copertura; nonché sbavatura e irruvidimento di componenti in plastica e lavorazione generale del legno.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello