{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 100 | |
Grado di finezza | fine | |
Larghezza | 115 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Numero di spugne, pad | 20 | |
Tipo di prodotto | Spugna abrasiva |
Codice articolo | 557545 100 | |
EAN / GTIN | 4046719201709 | |
Codice del produttore | 7000043358 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set di 20 soft pad tenero 100
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Grado di finezza | fine | fine | fine | fine | fine |
Grana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lunghezza | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) | Corindone normale (A) |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A | A | A |
Tipo di prodotto | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva | Spugna abrasiva |