Pad per lucidatura al diamante CaraFin D10 µm

Codice art.: 557515 D10
(CHF 1579.55 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie CaraFin
    Dimensione 125×175 mm
    Sigla materiale abrasivo D
    Lunghezza 175 mm
    Larghezza 125 mm
    Tipo di lucidatura Lucidatura finale
    Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 557515 D10
    EAN / GTIN 4045197994646
    Codice del produttore 557515 D10

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
    Pad per lucidatura al diamante CaraFin (EVA) con struttura aperta, nessun intasamento.

    Vantaggi:

    Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
    In poliuretano espanso elastico e di alta qualità.

    Uso:

    Lucidatura finale o a specchio manuale e precisa di superfici lucidate di qualsiasi tipo di materiale duro e metalli non ferrosi. Lucidatura rapida grazie all’elevata facilità di taglio.
    Per la lucidatura a secco e a umido.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello