Blocco per lucidatura al diamante CaraFin elastico, 98×69×22 mm, Grana: D10µm

Codice art.: 557510 D10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Dimensione 98×69×22 mm
Sigla materiale abrasivo D
Lunghezza 98 mm
Larghezza 69 mm
Altezza 26 mm
Tipo di lucidatura Lucidatura finale
Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557510 D10
EAN / GTIN 4045197888365
Codice del produttore 557510 D10

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Lucidatura di precisione.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come nelle paste di diamante.
In poliuretano espanso elastico e di alta qualità.

Uso:

Ideale per una lavorazione di massima precisione di materiali duri e metalli non ferrosi. Perfettamente adatta alla geometria del pezzo.
Per la lucidatura a secco e a umido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello