Rotolo di soft pad tenero 1500

Codice art.: 557460 1500
Imposta il prezzo 200 Articolo (CHF 0.47 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 1.500
Grado di finezza microfine
Larghezza 100 mm
Altezza 3 mm
Lunghezza 120 mm
Numero di superfici rivestite 1
Numero di spugne, pad 200
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557460 1500
EAN / GTIN 4062406155926
Codice del produttore 557460 1500

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rotolo di soft pad con corindone normale (A) su un lato. Rivestimento in ceramica per una maggiore durata. In pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello all'interno.

Vantaggi:

Materiale di supporto in puro espanso. Massima flessibilità e nessuna rottura della grana. Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi. 200 pad perforati cad. 100×120×3 mm.

Uso:

Rettifica di precisione di contorni, bordi e nei punti di difficile accesso, ad es. preparazione prima della verniciatura, pulizia. Per rettifica a umido e a secco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello