Rotolo di tessuto abrasivo (A), robusto e altamente flessibile 240

Codice art.: 556965 240
(CHF 0.74 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Corindone
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 240
    Grado di finezza fine
    Larghezza rotoli 40 mm
    Lunghezza rotoli 50 m
    Altezza distributore 205 mm
    Profondità distributore 205 mm
    Dispenser integrato si
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 556965 240
    EAN / GTIN 4045197808301
    Codice del produttore 556965 240

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica.Massima capacità di asportazione e lunga durata.
    Rotolo in pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello e dispenser di alta qualità.

    Uso:

    Ideale per metallo, legno e vernice.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello