Tela abrasiva (A), robusta e altamente flessibile 320

Codice art.: 556790 320
(CHF 18.75 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.20 / Articolo
    (CHF 18.75 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF  1.00 / Articolo
    (CHF 15.63 / 1 Square metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
520 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Corindone
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 320
    Grado di finezza molto fine
    Larghezza foglio abrasivo 280 mm
    Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 556790 320
    EAN / GTIN 4045197808011
    Codice del produttore 556790 320

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
    Tessuto abrasivo molto robusto e altamente flessibile (resistente a olio e petrolio). Perfettamente adatto alla geometria dell’utensile. A strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.

    Uso:

    Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello