Set di 10 pad di tessuto abrasivo flessibile 280

Codice art.: 556143 280
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 1.48 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Struttura del tessuto Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Confronto granulometrico 280 - 360
    Grado di finezza medio-fine
    Struttura del tessuto 280
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Larghezza 100 mm
    Lunghezza 200 mm
    Esecuzione A Very Fine
    Colore rosso
    Numero di pad 10
    Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 556143 280
    EAN / GTIN 4062406301057
    Codice del produttore 556143 280

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.
    Pad in tessuto abrasivo flessibile e aggressivo.

    Vantaggi:

    • Adattabile alla forma del pezzo.
    • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
    • Finitura uniforme riproducibile.
    • Utilizzabile a secco e a umido.
    • Privo di componenti corrosivi.

    Uso:

    Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio.
    Medio/fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate; per pulire prima della fase di verniciatura.

    Fornitura:

    Set con 10 pad.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello