Rotolo di tessuto abrasivo CF-PRO 280

Codice art.: 556089 280
(CHF 6.85 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 280 - 360
Grado di finezza medio-fine
Struttura del tessuto 280
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza rullo 100 mm
Lunghezza rotolo 10 m
Esecuzione A Very Fine
Codice 3M CF-PRO
Colore rosso
Tipo di prodotto Rotolo di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556089 280
EAN / GTIN 4064035074142
Codice del produttore 723935

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.
Tessuto non tessuto a elevate prestazioni con distribuzione della grana estremamente compatta fino in profondità nel materiale in fibra. L’innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una capacità di abrasione più aggressiva, massima durata senza intasamenti e una micrografia di rettifica ancora più uniforme.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.
Medio / medio-fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rotolo di tessuto abrasivo CF-PRO 280

Rotolo di tessuto abrasivo CF-PRO 280

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF  68.50
(CHF 6.85 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF  50.80
(CHF 5.08 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  47.95
(CHF 4.80 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Esecuzione A Very Fine A Very Fine A Very Fine
Colore rosso rosso rosso
Grado di finezza medio-fine medio-fine medio-fine
Confronto granulometrico 280 ;360 280 ;360 280 ;360
Lunghezza rotolo 10 10 10
Struttura del tessuto 280 280 280
Tipo di prodotto Rotolo di tessuto abrasivo Rotolo di tessuto abrasivo Rotolo di tessuto abrasivo

Prodotti correlati

Ricambi