{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Confronto granulometrico | 240 - 280 | |
Grado di finezza | medio | |
Struttura del tessuto | 220 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza rullo | 115 mm | |
Lunghezza rotolo | 10 m | |
Esecuzione | A Fine | |
Colore | rosso | |
Tipo di prodotto | Rotolo di tessuto abrasivo |
Codice articolo | 556087 220 | |
EAN / GTIN | 4062406300876 | |
Codice del produttore | 556087 220 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Rotolo di tessuto abrasivo, 115 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 220
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
83 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino
|
|
Esecuzione | A Fine | A Fine | A Fine |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Colore | rosso | verde | verde |
Larghezza rullo | 115 mm | 100 mm | 115 mm |
Lunghezza rotolo | 10 m | 10 m | 10 m |
Struttura del tessuto | 220 | 220 | 220 |
Tipo di prodotto | Rotolo di tessuto abrasivo | Rotolo di tessuto abrasivo | Rotolo di tessuto abrasivo |