{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | molto alto | |
Grado di finezza | extra-grosso | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 150 mm | |
Spessore | 15 mm | |
⌀ Foro | 13 mm | |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Codice del produttore | 7100176347 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC) 150 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
2
pezzi
CHF 16.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 13 mm | 13 mm |
Spessore | 15 mm | 15 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Grado di finezza | extra-grosso | extra-grosso |
⌀ Disco | 150 mm | 150 mm |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | Carburo di silicio (SiC) |