Spazzola per pulitura grezza con gambo (SiC) 75 mm

Codice art.: 555930 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di durezza molto alto
Grado di finezza extra-grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 75 mm
Spessore 15 mm
Larghezza disco 15 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 8.000 min-1
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555930 75
EAN / GTIN 4054596605817
Codice del produttore 7100192707

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.
Stabilità dei bordi, tasso di asportazione e durata straordinari. Ideale per la rimozione di scorie.

Uso:

Impiego radiale su alberi flessibili e smerigliatrici diritte. Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello