Disco abrasivo 100

Codice art.: 555917 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Confronto granulometrico 100
    Grado di finezza grosso
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Colore Marrone
    Velocità consigliata 7.500 min-1
    Numero massimo giri 13.000 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 555917 100
    EAN / GTIN 4067263290599
    Codice del produttore 555917 100

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tessuto abrasivo a stella con attacco filettato. Esecuzione in tessuto non tessuto robusto e resistente agli strappi, nessuna sfrangiatura sui bordi di taglio. A 3 veli.

    Uso:

    Per la pulizia, la sbavatura e la finitura di punti difficili da raggiungere come fori, filettature interne, tubi e cavità. Utilizzare con perno di serraggio n. art. 555920.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello