Set di dischi in tessuto abrasivo, 3 pezzi (A), per satinare medio-fine 150 mm

Codice art.: 555765 150
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 20.10 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Anello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 150 mm
Larghezza disco 25 mm
⌀ Foro 20 mm
⌀ Anello riduttore 14 mm; 16 mm
Tipo di prodotto Disco in tessuto non tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555765 150
EAN / GTIN 4013349627889
Codice del produttore L065681651

Descrizione

Esecuzione:

Gli anelli in tessuto abrasivo Unipol® sono avvolti attorno a un nucleo di metallo; ogni set contiene tre anelli.

Uso:

Tessuto abrasivo medio-fine (grana circa 180), per riaffilare superfici rettificate o spazzolate, per satinare (rugosità Rt circa 3 µm).
I dischi in tessuto abrasivo possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati.

Nota:

Per mandrini portapezzi per dischi in tessuto abrasivo vedi n. art. 555785.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello