Set per lucidatura, 9 pezzi, con paste e mandrino portapezzi di ⌀ 6 mm Unipol® 100 mm

Codice art.: 555750 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 100 mm
⌀ Foro 10 mm
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555750 100
EAN / GTIN 4013349602022
Codice del produttore L008011105

Descrizione

Esecuzione:

Set di lucidatura ⌀ 100 mm con disco in tessuto Sisal e 2 dischi in tessuto per lucidatura per ciascun processo a tre fasi: lucidatura preliminare, livellamento e lucidatura a specchio. Tre paste per lucidatura specifiche (Dim. BROWN, WHITE e BLUE). Con istruzioni per la lucidatura.
La consegna include un mandrino portapezzi ⌀ 6 mm (per trapano e alberi flessibili).

Uso:

Adatto per tutti i metalli (inox, acciaio, alluminio, ottone).