Disco in tessuto Sisal per la lucidatura preliminare 250 mm

Codice art.: 555742 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Anello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Anello 250 mm
    Larghezza disco 18 mm
    ⌀ Foro 40 mm
    ⌀ Anello riduttore 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
    ⌀ Anello riduttore 1 pollici; 1/2 pollici
    Tipo di prodotto Disco in tessuto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 555742 250
    EAN / GTIN 4062406300470
    Codice del produttore 555742 250

    Descrizione

    Esecuzione:

    L’impregnatura dei dischi in cotone Sisal consente di ottenere una maggiore capacità di attacco, stabilità e durata maggiori e migliore tenuta della pasta.
    Disco in tessuto intorno al nucleo in cartone (alloggiamento).

    Uso:

    I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
    Dischi in cotone Sisal, soprattutto per la lucidatura preliminare (INOX, acciaio) e opacizzazione di met. non ferrosi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello