Set di anelli in tessuto finissimo, 3 pezzi per la lucidatura 150 mm

Codice art.: 555735 150
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 15.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 150 mm
Larghezza disco 14 mm
⌀ Foro 20 mm
⌀ Anello riduttore 14 mm; 16 mm
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555735 150
EAN / GTIN 4013349630353
Codice del produttore L415681351

Descrizione

Esecuzione:

I dischi con tessuto pieghettato sono avvolti su un nucleo di metallo (attacco); ogni set contiene tre dischi.
Tessuto molto fine, minor consumo di pasta per lucidatura, buona durata − nessuna sfrangiatura.
Unipol® Disco in tessuto intorno al nucleo di metallo (alloggiamento).

Uso:

I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
Tessuto finissimo per lucidatura impiegato per lucidare tutti i metalli e le materie plastiche.

Nota:

Per mandrini portapezzi per dischi in tessuto vedi n. art. 555785.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello