Set di dischi in tessuto per lucidatura, 3 pezzi per livellare 100 mm

Codice art.: 555730 100
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 8.87 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Anello 100 mm
    Larghezza disco 14 mm
    ⌀ Foro 20 mm
    ⌀ Anello riduttore 10 mm; 14 mm; 16 mm
    Tipo di prodotto Disco in tessuto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 555730 100
    EAN / GTIN 4013349627902
    Codice del produttore L415681300

    Descrizione

    Esecuzione:

    I dischi con tessuto pieghettato sono avvolti su un nucleo di metallo (attacco); ogni set contiene tre dischi.
    Minor consumo di pasta per lucidatura, elevata durata − nessuna sfrangiatura.
    Unipol® Disco in tessuto intorno al nucleo di metallo (alloggiamento).

    Uso:

    I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
    Tessuto per livellare e lucidare (INOX, metalli non ferrosi) e finitura non a specchio.

    Nota:

    Per mandrini portapezzi per dischi in tessuto vedi n. art. 555785.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello