Dischi a cuscino (A) a 4 strati 80

Codice art.: 555170 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.30 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  2.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 80
    Sostrato del materiale abrasivo Tela
    ⌀ Disco 30 mm
    Macchina di propulsione Smerigliatrici diritte
    Velocità consigliata 6.500 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 555170 80
    EAN / GTIN 4007220152706
    Codice del produttore 4007220152706

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Utensile speciale con tela abrasiva a 4 strati sovrapposti e attacco filettato centrico.

    Uso:

    Per la rettifica laterale in punti di difficile accesso, come scanalature, gole cave e intagli. Possibilità di rettifica con lato superiore e inferiore.

    Nota:

    Utilizzare mandrino portapezzi n. art. 555175.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello