{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 100 | |
Grado di finezza | grosso | |
⌀ Testa | 100 mm | |
Larghezza della testa | 50 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 3.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Codice articolo | 554975 100X50 | |
EAN / GTIN | 4045197678843 | |
Codice del produttore | 554975 100X50 |