{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Confronto granulometrico | 180 | |
Grado di finezza | medio | |
⌀ Testa | 80 mm | |
Larghezza della testa | 50 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 4.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 7.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Codice articolo | 554972 80X50 | |
EAN / GTIN | 4045197804006 | |
Codice del produttore | 554972 80X50 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |