Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (SiC) 80X50 mm

Codice art.: 554971 80X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
⌀ Testa 80 mm
Larghezza della testa 50 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 4.000 min-1
Numero massimo giri 7.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554971 80X50
EAN / GTIN 4045197803979
Codice del produttore 554971 80X50

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. ⌀ Codolo 6 mm.
La grana appuntita in carburo di silicio (SiC) garantisce una capacità di abrasione aggressiva e una finitura leggermente lucida.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri acciai legati, ma anche metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello