Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo tessuto / tela 60X50 mm

Codice art.: 554930 60X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 280 / 240
Grado di finezza fine
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554930 60X50
EAN / GTIN 4045197803795
Codice del produttore 554930 60X50

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile. La combinazione con tela abrasiva aumenta l’azione levigante del tessuto. ⌀ Codolo 6 mm.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello