Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A) 15X15 mm

Codice art.: 554300 15X15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 120
⌀ Testa 15 mm
Larghezza della testa 15 mm
⌀ Gambo 3 mm
Velocità consigliata 24.000 min-1
Numero massimo giri 35.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554300 15X15
EAN / GTIN 4045197803320
Codice del produttore 554300 15X15

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile.
Lamelle abrasive rivestite con corindone normale (A).

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello