{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 120 | |
⌀ Testa | 60 mm | |
Larghezza della testa | 30 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 8.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 12.700 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Codice articolo | 554170 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803832 | |
Codice del produttore | 554170 60X30 |