Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (CER) 60X30 mm

Codice art.: 554150 60X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 60
⌀ Testa 60 mm
Larghezza della testa 30 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 8.000 min-1
Numero massimo giri 12.700 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554150 60X30
EAN / GTIN 4045197803818
Codice del produttore 554150 60X30

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile.
Lamelle abrasive rivestite con grana ceramica (CER).

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello