Platorello in gomma con attacco M14 duro 75 mm

Codice art.: 554094 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Esterno 75 mm
    Filettatura M14
    Attacco lato utensile Sistema di serraggio rapido filettatura esterna
    Attacco lato macchina Filettatura M14
    Per sistema di cambio rapido Roloc™
    Numero massimo giri 20.000 min-1
    Tipo di prodotto Platorello di supporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554094 75
    EAN / GTIN 50051144849982
    Codice del produttore 7000028376

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).
    Platorello in gomma con attacco M14.
    Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

    Uso:

    Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

    Nota:

    Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello