Platorello in gomma con attacco M14 duro, ⌀ Esterno: 75mm

Codice art.: 554088 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 75 mm
Filettatura M14
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554088 75
EAN / GTIN 4045197882257
Codice del produttore 554088 75

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).
Platorello in gomma con attacco M14.
Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l’utensile in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello