Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC) XCRS

Codice art.: 554057 XCRS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione in tessuto Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grado di finezza extra-grosso
    Grado durezza molto alto
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 76,2 mm
    Codice 3M XT-DR
    Numero massimo giri 15.000 min-1
    Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554057 XCRS
    EAN / GTIN 30638060215419
    Codice del produttore 7100173795

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.
    Stabilità dei bordi, capacità di asportazione e durata straordinaria. Ideale per la rimozione di scorie.

    Uso:

    Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello