{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di finezza | Extragrossa | |
Grado durezza | duro | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 76,2 mm | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 554051 CRS | |
EAN / GTIN | 4062406300975 | |
Codice del produttore | 554051 CRS |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola a disco per la pulitura grezza (SiC), ⌀ 76,2 mm, Esecuzione in tessuto: CRS
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grado di finezza | Extragrossa | Extragrossa |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ Disco | 76,2 mm | 50,8 mm |
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | Carburo di silicio (SiC) |
Sigla materiale abrasivo | SiC | SiC |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza |