{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Tessuto in nylon | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 100 | |
Grado di finezza | grosso | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 50,8 mm | |
Esecuzione | A coarse | |
Numero massimo giri | 23.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Tessuto abrasivo |
Codice articolo | 554045 100 | |
EAN / GTIN | 30048011055283 | |
Codice del produttore | 7000000752 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dischi abrasivi per finitura SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Confronto granulometrico: 100
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
425 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 1.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
193 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | A coarse | A coarse |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grado di finezza | grosso | grosso |
Numero massimo giri | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 |
⌀ Disco | 50,8 mm | 50,8 mm |
Materiale abrasivo | Tessuto in nylon | Tessuto in nylon |
Tipo di prodotto | Tessuto abrasivo | Tessuto abrasivo |