Dischi abrasivi per finitura SC-DR 100

Codice art.: 554044 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.40 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
250 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Tessuto in nylon
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 25,4 mm
Esecuzione A coarse
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554044 100
EAN / GTIN 30048011153934
Codice del produttore 7000000704

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Tessuto in nylon potente e universale.

Uso:

Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.
Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello