Dischi abrasivi per finitura 180

Codice art.: 554042 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.95 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Tessuto in nylon
    Sigla materiale abrasivo A
    Grado di finezza medio
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 50,8 mm
    Esecuzione A medium
    Numero massimo giri 23.000 min-1
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554042 180
    EAN / GTIN 4062406300302
    Codice del produttore 554042 180

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Pietra
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza ″con una rotazione″ della mano in brevissimo tempo.
    Tessuto in nylon potente e universale.

    Uso:

    Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.
    Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

    Nota:

    Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello