Disco abrasivo Soft Job (ZA) 40

Codice art.: 554030 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
132 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Filettatura: Sistema di cambio rapido Roloc™

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Sostrato del materiale abrasivo Platorello in plastica
⌀ Disco 50,8 mm
Filettatura Sistema di cambio rapido Roloc™
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554030 40
EAN / GTIN 9003172469829
Codice del produttore 246982

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema a cambio rapido con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Esecuzione molto flessibile con lamelle fisse e sporgenza delle lamelle per taglio estremamente morbido e rettifica uniforme.
I mini dischi abrasivi con lamelle di tela a ventaglio hanno una durata maggiore, una capacità di abrasione più flessibile e una micrografia di rettifica più uniforme (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573511 e seguenti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello