Disco abrasivo (ZA) 50

Codice art.: 554018 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.20 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 50
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554018 50
EAN / GTIN 4045197966124
Codice del produttore 554018 50

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Zirconio (ZA) con ottimo rapporto costi-vantaggi per l'impiego redditizio su acciaio e metalli non ferrosi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo (ZA) 50

Disco abrasivo (ZA) 50

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Grana 50 50
Numero massimo giri 25.000 25.000
⌀ Disco 50,8 76,2
Sigla materiale abrasivo ZA ZA
Tipo di prodotto Disco abrasivo Disco abrasivo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello