Disco abrasivo (CER), ⌀ 50,8 mm, Grana: 36

Codice art.: 554012 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.60 / Articolo
  • da 100 Articolo
    CHF  1.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’794 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 36
Sostrato del materiale abrasivo Base fibrata
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554012 36
EAN / GTIN 4045197525970
Codice del produttore 554012 36

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

Uso:

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.
Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo (CER), ⌀ 50,8 mm, Grana: 36

Disco abrasivo (CER), ⌀ 50,8 mm, Grana: 36

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’794 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
CHF  1.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
CHF  1.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
192 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 100  pezzi
CHF  1.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
619 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero massimo giri 25.000 min-1 25.000 min-1 25.000 min-1 25.000 min-1
Sigla materiale abrasivo Ceramica Ceramica A ZA
Tipo di prodotto Disco abrasivo Disco abrasivo Disco abrasivo Disco abrasivo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello