Disco abrasivo 237AA 280

Codice art.: 554008 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,65  CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    3,05  CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
94 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Particelle minerali di ossido di alluminio (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 280
⌀ Disco 50,8 mm
Denominazione originale prodotto 237AA Trizact™
Denominazione grane 3M A65
Codice a colori arancione
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554008 280
EAN / GTIN 2050001743046

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
237AA Trizact™ con superficie a struttura piramidale fine di microparticelle minerali di ossido di alluminio.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.
Specifica per la finitura delle superfici di materiali duri e di difficile lavorazione come INOX, titanio, acciai altamente legati, ecc. Finitura riproducibile più uniforme e maggiore durata rispetto alle mole abrasive di grana confrontabile.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. articolo 573510 e seguenti

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello