Disco abrasivo 984F, ⌀ 76,2 mm, Grana: 80

Codice art.: 554006 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.90 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  2.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
531 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Sostrato del materiale abrasivo Appoggio con stabilità dei bordi
⌀ Disco 76,2 mm
Denominazione originale prodotto 984F
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554006 80
EAN / GTIN 30051141277180
Codice del produttore 7000045176

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).
Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Con grana abrasiva Cubitron™ II di forma precisa.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.
Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo 984F, ⌀ 76,2 mm, Grana: 80

Disco abrasivo 984F, ⌀ 76,2 mm, Grana: 80

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
531 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  2.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
169 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 50  pezzi
CHF  1.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero massimo giri 20.000 min-1 20.000 min-1 20.000 min-1 20.000 min-1 25.000 min-1
Sigla materiale abrasivo Ceramica A Ceramica Ceramica ZA
Tipo di prodotto Disco abrasivo Disco abrasivo Disco abrasivo Disco abrasivo Disco abrasivo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello