Mola abrasiva Actirox AF 890 (CER) 36

Codice art.: 554002 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.75 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  2.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
99 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Actirox
    Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
    Sigla materiale abrasivo ceramica
    Grana 36
    ⌀ Disco 76,2 mm
    Numero massimo giri 20.000 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 554002 36
    EAN / GTIN 2050002067462
    Codice del produttore 8292502511

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).
    Tipo di abrasivo: 100% grana ceramica VSM a forma geometrica con rivestimento abrasivo (TOP SIZE).

    Uso:

    Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello