Set di utensili per lucidatura a forma di fiore CaraFin 5 pezzi D64 µm

Codice art.: 553992 D64
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 6.56 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Sigla materiale abrasivo D
Velocità consigliata 6.000 min-1
Tipo di lucidatura Lucidatura
Colore rosa
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553992 D64
EAN / GTIN 4062406776947
Codice del produttore 553992 D64

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per lucidatura a forma di fiore CaraFin in PU elastico per la massima adattabilità alle geometrie complesse dei pezzi. Con rivestimento diamantato su entrambi i lati.

Uso:

Ideale per l’utilizzo in combinazione con il codolo n. art. 553997 43 e i sistemi di microsmerigliatura n. art. 078140 e 078150.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello