Set di 100 fogli abrasivi a strappo (SiC) 120

Codice art.: 553975 120
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.34 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 120
⌀ Disco 32 mm
Adattatore Chiusura a strappo
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553975 120
EAN / GTIN 4027497149278
Codice del produttore A3302030120

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il dorso dei fogli è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 553995. Per sostituire rapidamente il disco.

Uso:

Su sistemi di microsmerigliatura. Per la velocità massima di lavorazione vedi platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 553995.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello