Rullo abrasivo cilindrico (A) grana 80 medio, ⌀ Rulli abrasivi × Lunghezza rulli: 6X38mm

Codice art.: 553880 6X38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.40 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Rulli abrasivi × Lunghezza rulli (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Grado di finezza medio
Forma rulli abrasivi cilindrico
⌀ Rulli abrasivi 6 mm
Lunghezza rulli abrasivi 38 mm
Numero massimo giri 26.000 min-1
Tipo di prodotto Rullo abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553880 6X38
EAN / GTIN 4045197524522
Codice del produttore 553880 6X38

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I rulli abrasivi sono composti da tela abrasiva arrotolata, corindone normale (A).
Forma cilindrica.

Per:

Supporti per rulli abrasivi n. art. 553835.

Per:

⌀ alloggiamento supporto × lunghezza complessiva: 3×63

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello