Manicotto con lamelle di tela (ZA) grana 120 fine 30X30 mm

Codice art.: 553823 30X30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussole × Larghezza bussole (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Zirconio
    Sigla materiale abrasivo ZA
    Grana 120
    Grado di finezza fine
    Forma manicotti cilindrico
    ⌀ Esterno 45 mm
    ⌀ Bussola 30 mm
    Bussole larghezza. 30 mm
    Numero massimo giri 19.100 min-1
    Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 553823 30X30
    EAN / GTIN 4045197723208
    Codice del produttore 553823 30X30

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.
    Lamelle abrasive in tessuto in zirconio (ZA) compresse attorno a un corpo robusto. L’usura uniforme delle singole lamelle libera costantemente nuovo tessuto abrasivo e moltiplica la durata e la capacità di asportazione.

    Uso:

    I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale − anche per bordi.
    Per levigature aggressive in piano come alternativa ai manicotti di smerigliatura e alle spazzole lamellari. Uso esclusivamente nella direzione del corpo portante (indicata nel nocciolo del manicotto).

    Per:

    Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello