Manicotto di smerigliatura (ZA) grana 80 medio, ⌀ Bussole × Larghezza bussole: 30X20mm

Codice art.: 553780 30X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.70 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  0.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussole × Larghezza bussole (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 80
Grado di finezza medio
Forma manicotti cilindrico
⌀ Bussola 30 mm
Bussole larghezza. 20 mm
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553780 30X20
EAN / GTIN 4045197287458
Codice del produttore 553780 30X20

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.
In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l’utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.
Zirconio (ZA).

Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale − anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello