Supporto per capsule abrasive, ⌀ Testa, lunghezza testa, forma: 1317A

Codice art.: 553100 1317A
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.25 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  6.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa, lunghezza testa, forma Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa 13 mm
Lunghezza della testina 17 mm
⌀ Gambo 3 mm
Numero massimo giri 35.000 min-1
Tipo di prodotto Supporto per capsule abrasive

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553100 1317A
EAN / GTIN 4045197330512
Codice del produttore 553100 1317A
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento /svitamento nel senso della fessura).
Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio.

Uso:

Impiegate principalmente nei lavori di rifinitura in punti di difficile accesso.

Per:

Capsule abrasive n. art. 553035553328.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello