Capsula abrasiva (Corindone speciale) 0511G

Codice art.: 553050 0511G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.70 / Articolo
  • da 100 Articolo
    CHF  0.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
170 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: G

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 80
    Forma G
    ⌀ Capsula abrasiva 5 mm
    Lunghezza capsula abrasiva 11 mm
    Velocità consigliata 40.000 min-1
    Tipo di prodotto Capsula abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 553050 0511G
    EAN / GTIN 4062406123024
    Codice del produttore 553050 0511G

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un ottimo legante della grana.
    Corindone speciale (A) con legante superiore per l’utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

    Uso:

    Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

    Nota:

    Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello