Capsula abrasiva (Corindone speciale), grana 60, ⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma: 0713C

Codice art.: 553047 0713C
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.80 / Articolo
  • da 100 Articolo
    CHF  0.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 60
Forma C
⌀ Capsula abrasiva 7 mm
Lunghezza capsula abrasiva 13 mm
Velocità consigliata 30.000 min-1
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553047 0713C
EAN / GTIN 4062406123369
Codice del produttore 553047 0713C
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un ottimo legante della grana.
Corindone speciale (A) con legante superiore per l’utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello