Mole abrasive diamantate galvaniche D126 1 mm

Codice art.: 552600 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo diamantato
    Sigla materiale abrasivo D
    Descrizione della forma sferica
    ⌀ Testa 1 mm
    Lunghezza della testina 1 mm
    Lunghezza complessiva 45 mm
    ⌀ Gambo 3 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 552600 1
    EAN / GTIN 4045197157164
    Codice del produttore 552600 1

    Tabella dati

    Metallo duro (HM)
     
    15
    Alluminio, CFRP
     
    15
    Pietra
     
    15
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Teste sbozzate e rettificate al diamante. Grande facilità di taglio e massima durata grazie al legante al nichel galvanico.

    Uso:

    Per uso manuale, su robot industriali o rettificatrici cilindriche interne e a CNC per rettifica di precisione di fori, raggi, contorni, nonché per sbavatura e smussatura.
    Per metallo duro, ceramica tecnica, ghisa grigia e sferoidale, vetro, CFRP/GFRP.
    Velocità periferiche consigliate: diamantata a secco 8-18 m/s, diamantata a umido 15-25 m/s.

    Nota:

    Pietre diamantate per affilare a partire dal n. art. 559000; lime diamantate a partire dal n. art. 529150.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello