Mole abrasive in CBN galvaniche B126 5 mm

Codice art.: 552550 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: CBN

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo CBN
    Descrizione della forma Cilindrica
    ⌀ Testa 5 mm
    Lunghezza della testina 5 mm
    Lunghezza complessiva 50 mm
    ⌀ Gambo 3 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 552550 5
    EAN / GTIN 4045197157096
    Codice del produttore 552550 5

    Tabella dati

    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    20
    Acciaio < 55 HRC
     
    20
    Acciaio < 60 HRC
     
    20
    Acciaio < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    GG(G)
     
    20
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Teste sbozzate e rettificate al CBN. Grande facilità di taglio e massima durata grazie al legante al nichel galvanico.

    Uso:

    Per uso manuale, su robot industriali o rettificatrici cilindriche interne e a CNC per rettifica di precisione di fori, raggi, contorni, nonché per sbavatura e smussatura.
    Per tutti gli acciai temprati, bonificati e altamente legati.
    Velocità periferiche consigliate: CBN a secco 15-25 m/s, CBN ad umido 20-40 m/s.

    Nota:

    Pietre diamantate per affilare a partire dal n. art. 559000; lime diamantate a partire dal n. art. 529150.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello